JACOB - MS-Druckschraube PG 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J0309MO
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Werkstoff - Metall
Farbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092039560
Sonepar Artikelnummer
121393285
Hersteller Artikelnummer
J0309MO
Hersteller Typ
0309 MO
Hersteller Artikel Nr.:
J0309MO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Nickel
Innendurchmesser:
12.3 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.020 kg


