Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - MS-Erweiterung PG 11/PG 13,5

JACOB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J1113

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 13.5

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024092016387

Sonepar Artikelnummer

120056139

Hersteller Artikelnummer

J1113

Hersteller Typ

1113

Hersteller Artikel Nr.:

J1113

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

13.5

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

22

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Farbe:

Nickel

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.008 kg

Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße, Zubehör Pg Messing