Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - MS-Erweiterung PG 11/PG 21

JACOB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J1121

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 21

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024092016448

Sonepar Artikelnummer

120056147

Hersteller Artikelnummer

J1121

Hersteller Typ

1121

Hersteller Artikel Nr.:

J1121

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

30

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Farbe:

Nickel

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.011 kg

Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße, Zubehör Pg Messing