Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - MS-Erweiterung PG 13,5/PG 16

JACOB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J1316

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 16

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 24

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024092063442

Sonepar Artikelnummer

120056179

Hersteller Artikelnummer

J1316

Hersteller Typ

1316

Hersteller Artikel Nr.:

J1316

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

24

Gewindemaß PG Außengewinde:

13.5

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Farbe:

Nickel

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.013 kg

Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße, Zubehör Pg Messing