JACOB - MS-FAVORIT-Druckschraube M20x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J05M20
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Metall
Farbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092158728
Sonepar Artikelnummer
121393274
Hersteller Artikelnummer
J05M20
Hersteller Typ
05M20
Hersteller Artikel Nr.:
J05M20
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Nickel
Innendurchmesser:
15.5 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
7.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.223 kg


