JACOB - MS-FAVORIT-Druckschraube PG 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J23.009
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Werkstoff - Metall
Farbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092039775
Sonepar Artikelnummer
121393276
Hersteller Artikelnummer
J23.009
Hersteller Typ
23.009
Hersteller Artikel Nr.:
J23.009
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Nickel
Innendurchmesser:
8.5 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.036 kg


