JACOB - MS-Klemmbacken Druckschraube PG 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J19.221
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Werkstoff - Metall
Farbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092039881
Sonepar Artikelnummer
120056299
Hersteller Artikelnummer
J19.221
Hersteller Typ
19.221
Hersteller Artikel Nr.:
J19.221
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Nickel
Innendurchmesser:
21 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
9.2 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.032 kg


