JACOB - MS-Klemmbacken Druckschraube PG 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J19.229
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Werkstoff - Metall
Farbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092039898
Sonepar Artikelnummer
120056300
Hersteller Artikelnummer
J19.229
Hersteller Typ
19.229
Hersteller Artikel Nr.:
J19.229
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Nickel
Innendurchmesser:
30 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
9.2 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.037 kg


