JACOB - MS-Klemmbacken Druckschraube PG 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J19.236
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Werkstoff - Metall
Farbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092039904
Sonepar Artikelnummer
121393271
Hersteller Artikelnummer
J19.236
Hersteller Typ
19.236
Hersteller Artikel Nr.:
J19.236
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Nickel
Innendurchmesser:
37 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
11.2 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.061 kg


