JACOB - MS-Klemmbacken Druckschraube PG 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J19.242
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Werkstoff - Metall
Farbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092039911
Sonepar Artikelnummer
121393272
Hersteller Artikelnummer
J19.242
Hersteller Typ
19.242
Hersteller Artikel Nr.:
J19.242
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Nickel
Innendurchmesser:
43 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
11.2 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.089 kg


