JACOB - MS-Klemmbacken Druckschraube PG 48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J19.248
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Werkstoff - Metall
Farbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092039928
Sonepar Artikelnummer
121393273
Hersteller Artikelnummer
J19.248
Hersteller Typ
19.248
Hersteller Artikel Nr.:
J19.248
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Nickel
Innendurchmesser:
48 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
11.2 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.168 kg


