JACOB - MS-Klemmbacken Druckschraube PG 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J19.207
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Werkstoff - Metall
Farbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092039836
Sonepar Artikelnummer
120056294
Hersteller Artikelnummer
J19.207
Hersteller Typ
19.207
Hersteller Artikel Nr.:
J19.207
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Nickel
Innendurchmesser:
8 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.27 mm
Gewindelänge:
6.2 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.102 kg


