JACOB - MS-Perfect-Kabelverschraubung M63x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J50.663M1
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Geeignet für Kabeldurchmesser - 38 .. 48 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024092110733
Sonepar Artikelnummer
120112120
Hersteller Artikelnummer
J50.663M1
Hersteller Typ
50.663 M1
Hersteller Artikel Nr.:
J50.663M1
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Geeignet für Kabeldurchmesser:
38 .. 48 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Nickel
RAL-Nummer:
0
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.319 kg


