Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - MS-Reduktion bleifrei M25x1,5/M16x1,5

JACOB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JM25M16/Y/6/OM

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024092273513

Sonepar Artikelnummer

121393200

Hersteller Artikelnummer

JM25M16/Y/6/OM

Hersteller Typ

M25M16/Y/6/OM

Hersteller Artikel Nr.:

JM25M16/Y/6/OM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Farbe:

Nickel

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.016 kg

Reduktion, M 25 auf M 16, Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. Vernickelt, O-Ring Nitrilkautschuk NBR, zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße