Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - MS-Reduktion M25x1,5/PG 13

JACOB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JM25PG13/OM

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 13

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024092070358

Sonepar Artikelnummer

120056964

Hersteller Artikelnummer

JM25PG13/OM

Hersteller Typ

M25PG13/OM

Hersteller Artikel Nr.:

JM25PG13/OM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

13

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Farbe:

Nickel

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.026 kg

Übergangsstück zum Reduzieren einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung, Zubehör Metrisch Messing