JACOB - MS-Reduktion PG 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J1109
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 15.2
Gewindemaß PG Innengewinde - 9
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092015533
Sonepar Artikelnummer
120056126
Hersteller Artikelnummer
J1109
Hersteller Typ
1109
Hersteller Artikel Nr.:
J1109
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
15.2
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
18.6
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Farbe:
Nickel
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.004 kg


