JACOB - MS-Reduktion PG 13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J1307
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12.7
Gewindemaß PG Innengewinde - 7
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092015571
Sonepar Artikelnummer
120056173
Hersteller Artikelnummer
J1307
Hersteller Typ
1307
Hersteller Artikel Nr.:
J1307
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12.7
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20.4
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Farbe:
Nickel
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.011 kg


