JACOB - MS-Reduktion PG 13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J1309
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 15.2
Gewindemaß PG Innengewinde - 9
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092015601
Sonepar Artikelnummer
120056175
Hersteller Artikelnummer
J1309
Hersteller Typ
1309
Hersteller Artikel Nr.:
J1309
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
15.2
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20.4
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Farbe:
Nickel
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.006 kg


