JACOB - MS-Reduktion PG 13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J1311
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 18.6
Gewindemaß PG Innengewinde - 11
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092015632
Sonepar Artikelnummer
120056177
Hersteller Artikelnummer
J1311
Hersteller Typ
1311
Hersteller Artikel Nr.:
J1311
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
18.6
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20.4
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Farbe:
Nickel
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.015 kg


