JACOB - MS-Reduktion PG 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J1609
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 15.2
Gewindemaß PG Innengewinde - 9
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092015694
Sonepar Artikelnummer
120056241
Hersteller Artikelnummer
J1609
Hersteller Typ
1609
Hersteller Artikel Nr.:
J1609
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
15.2
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
22.5
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Farbe:
Nickel
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.004 kg


