Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - MS-Reduktion PG 16

JACOB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J1613

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 13.5

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4024092015779

Sonepar Artikelnummer

120056245

Hersteller Artikelnummer

J1613

Hersteller Typ

1613

Hersteller Artikel Nr.:

J1613

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

13.5

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Farbe:

Nickel

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.017 kg

zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße , Zubehör Pg Messing