JACOB - MS-Reduktion PG 9/PG 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J907
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12.7
Gewindemaß PG Innengewinde - 7
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092015472
Sonepar Artikelnummer
120056921
Hersteller Artikelnummer
J907
Hersteller Typ
907
Hersteller Artikel Nr.:
J907
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12.7
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
15.2
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Farbe:
Nickel
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.212 kg


