JACOB - MS-Sechskantmutter 1/2 NPT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J212MNPT
Gewindeart - NPT
Gewindesteigung - 1.814 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092001451
Sonepar Artikelnummer
121393139
Hersteller Artikelnummer
J212MNPT
Hersteller Typ
212 MNPT
Hersteller Artikel Nr.:
J212MNPT
Gewindeart:
NPT
Gewindesteigung:
1.814 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Höhe:
6 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.013 kg


