JACOB - MS-Sechskantmutter 3/4 NPT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J234MNPT
Gewindeart - NPT
Gewindesteigung - 1.411 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092001468
Sonepar Artikelnummer
121393140
Hersteller Artikelnummer
J234MNPT
Hersteller Typ
234 MNPT
Hersteller Artikel Nr.:
J234MNPT
Gewindeart:
NPT
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Höhe:
7 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.009 kg


