JACOB - MS-Sechskantmutter G 3/8 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J238M
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindesteigung - 1.337 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092003479
Sonepar Artikelnummer
121393141
Hersteller Artikelnummer
J238M
Hersteller Typ
238 M
Hersteller Artikel Nr.:
J238M
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindesteigung:
1.337 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Höhe:
3 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.010 kg


