JACOB - MS-Sechskantmutter M100x3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J50.2100M
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 100
Gewindesteigung - 3 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092155239
Sonepar Artikelnummer
121393120
Hersteller Artikelnummer
J50.2100M
Hersteller Typ
50.2100 M
Hersteller Artikel Nr.:
J50.2100M
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
100
Gewindesteigung:
3 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Höhe:
11 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.188 kg


