JACOB - MS-Sechskantmutter M72x2x0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J50.272M
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 72
Gewindesteigung - 2 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092187667
Sonepar Artikelnummer
121393116
Hersteller Artikelnummer
J50.272M
Hersteller Typ
50.272 M
Hersteller Artikel Nr.:
J50.272M
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
72
Gewindesteigung:
2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.049 kg


