JACOB - MS-Sechskantmutter M75x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J50.275M
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 75
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024092155154
Sonepar Artikelnummer
120752989
Hersteller Artikelnummer
J50.275M
Hersteller Typ
50.275 M
Hersteller Artikel Nr.:
J50.275M
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.055 kg


