JACOB - MS-Sechskantmutter PG 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J211M
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Gewindesteigung - 1.41 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024092001208
Sonepar Artikelnummer
120048825
Hersteller Artikelnummer
J211M
Hersteller Typ
211 M
Hersteller Artikel Nr.:
J211M
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Höhe:
3 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.002 kg


