JACOB - MS-Sechskantmutter PG 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J221M
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindesteigung - 1.588 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024092001314
Sonepar Artikelnummer
120048831
Hersteller Artikelnummer
J221M
Hersteller Typ
221 M
Hersteller Artikel Nr.:
J221M
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Höhe:
3.5 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.003 kg


