JACOB - MS-Sechskantmutter PG 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J229M
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Gewindesteigung - 1.588 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024092001338
Sonepar Artikelnummer
120048833
Hersteller Artikelnummer
J229M
Hersteller Typ
229 M
Hersteller Artikel Nr.:
J229M
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Höhe:
4 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.005 kg


