JACOB - MS-Sechskantmutter PG 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J236M
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Gewindesteigung - 1.588 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024092001369
Sonepar Artikelnummer
120048835
Hersteller Artikelnummer
J236M
Hersteller Typ
236 M
Hersteller Artikel Nr.:
J236M
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Höhe:
5 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.008 kg


