JACOB - MS-Sechskantmutter PG 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J207M
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Gewindesteigung - 1.27 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092001130
Sonepar Artikelnummer
120048821
Hersteller Artikelnummer
J207M
Hersteller Typ
207 M
Hersteller Artikel Nr.:
J207M
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Höhe:
2.8 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.049 kg


