JACOB - MS-Sechskantmutter PG 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J209M
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Gewindesteigung - 1.41 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024092001161
Sonepar Artikelnummer
120048823
Hersteller Artikelnummer
J209M
Hersteller Typ
209 M
Hersteller Artikel Nr.:
J209M
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Höhe:
2.8 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.055 kg


