Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - MS-Übergangsstück PG 11/M16x1,5

JACOB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JPG11M16

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 11

  • Gewindeart Außengewinde - PG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024092115493

Sonepar Artikelnummer

120282944

Hersteller Artikelnummer

JPG11M16

Hersteller Typ

PG11M16

Hersteller Artikel Nr.:

JPG11M16

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

11

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Farbe:

Nickel

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.007 kg

Übergangsstück von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung, Sechskant, Zubehör Metrisch Messing