JACOB - MS-Verschlussschraube PG 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J1011M
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092035166
Sonepar Artikelnummer
120048805
Hersteller Artikelnummer
J1011M
Hersteller Typ
1011 M
Hersteller Artikel Nr.:
J1011M
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Nickel
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
0
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-60 .. 200 °C
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.004 kg


