Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - MS-Zwischenstutzen M20/PG13,5

JACOB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J06313M20MU

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20.4

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 13

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024092111648

Sonepar Artikelnummer

120517606

Hersteller Artikelnummer

J06313M20MU

Hersteller Typ

06313M20MU

Hersteller Artikel Nr.:

J06313M20MU

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20.4

Gewindemaß PG Innengewinde:

13

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Farbe:

Nickel

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.010 kg

Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung, Zubehör Metrisch Messing