JACOB - O-Ring Größe M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J50.312G/1.5
Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke - 1.5 mm
Farbe - schwarz
Shorehärte - 70
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092084010
Sonepar Artikelnummer
121393693
Hersteller Artikelnummer
J50.312G/1.5
Hersteller Typ
50.312 G/1.5
Hersteller Artikel Nr.:
J50.312G/1.5
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
9 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


