JACOB - O-Ring Größe M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J50.325G/1.5
Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke - 1.5 mm
Farbe - schwarz
Shorehärte - 70
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092084119
Sonepar Artikelnummer
121393696
Hersteller Artikelnummer
J50.325G/1.5
Hersteller Typ
50.325 G/1.5
Hersteller Artikel Nr.:
J50.325G/1.5
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
21 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.000 kg


