JACOB - O-Ring Größe M25 21x2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J50.325G/2
Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke - 2 mm
Farbe - schwarz
Shorehärte - 70
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092117558
Sonepar Artikelnummer
121393697
Hersteller Artikelnummer
J50.325G/2
Hersteller Typ
50.325 G/2
Hersteller Artikel Nr.:
J50.325G/2
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke:
2 mm
Farbe:
schwarz
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
21 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.000 kg


