JACOB - O-Ring Größe M50 47x2,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J50.350G/2.5
Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke - 2.5 mm
Farbe - schwarz
Shorehärte - 70
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092084249
Sonepar Artikelnummer
121393701
Hersteller Artikelnummer
J50.350G/2.5
Hersteller Typ
50.350 G/2.5
Hersteller Artikel Nr.:
J50.350G/2.5
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke:
2.5 mm
Farbe:
schwarz
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
47 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


