JACOB - O-Ring Größe M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J50.363G/2
Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke - 3 mm
Farbe - schwarz
Shorehärte - 70
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092094439
Sonepar Artikelnummer
121393702
Hersteller Artikelnummer
J50.363G/2
Hersteller Typ
50.363 G/2
Hersteller Artikel Nr.:
J50.363G/2
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke:
3 mm
Farbe:
schwarz
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
60 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.005 kg


