JACOB - O-Ring Größe M63 60x3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J50.363G/3
Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke - 3 mm
Farbe - schwarz
Shorehärte - 70
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092084287
Sonepar Artikelnummer
121393704
Hersteller Artikelnummer
J50.363G/3
Hersteller Typ
50.363 G/3
Hersteller Artikel Nr.:
J50.363G/3
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke:
3 mm
Farbe:
schwarz
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
60 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.007 kg


