JACOB - O-RING M16X1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J309G/1.5
Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke - 1.5 mm
Farbe - schwarz
Shorehärte - 70
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092084041
Sonepar Artikelnummer
121393694
Hersteller Artikelnummer
J309G/1.5
Hersteller Typ
309 G/1.5
Hersteller Artikel Nr.:
J309G/1.5
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
13 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.006 kg


