JACOB - O-Ring PG 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J311G/1.5
Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke - 1.5 mm
Farbe - schwarz
Shorehärte - 70
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092084072
Sonepar Artikelnummer
121393705
Hersteller Artikelnummer
J311G/1.5
Hersteller Typ
311 G/1.5
Hersteller Artikel Nr.:
J311G/1.5
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
16 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.000 kg


