JACOB - O-Ring PG 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J342G
Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke - 2.5 mm
Farbe - schwarz
Shorehärte - 70
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092015168
Sonepar Artikelnummer
120056575
Hersteller Artikelnummer
J342G
Hersteller Typ
342 G
Hersteller Artikel Nr.:
J342G
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Schnurdicke:
2.5 mm
Farbe:
schwarz
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
48 mm
LABS-frei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


