JACOB - PA-Druckschraube PG 11 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J29.011
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041587
Sonepar Artikelnummer
120056450
Hersteller Artikelnummer
J29.011
Hersteller Typ
29.011
Hersteller Artikel Nr.:
J29.011
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
13.5 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


