JACOB - PA-Druckschraube PG 13,5 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J29.013
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041594
Sonepar Artikelnummer
120056451
Hersteller Artikelnummer
J29.013
Hersteller Typ
29.013
Hersteller Artikel Nr.:
J29.013
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
14.5 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


