JACOB - PA-Druckschraube PG 16 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J29.016
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041600
Sonepar Artikelnummer
120056452
Hersteller Artikelnummer
J29.016
Hersteller Typ
29.016
Hersteller Artikel Nr.:
J29.016
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
16.5 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


