JACOB - PA-Druckschraube PG 21 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J29.021
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041617
Sonepar Artikelnummer
120056453
Hersteller Artikelnummer
J29.021
Hersteller Typ
29.021
Hersteller Artikel Nr.:
J29.021
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
18.5 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
12.9 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


